Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32720200
Cod. Produttore
32720200
Cod. EAN
8012952133226

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3326 LED 25W CLD RAL7021
La lampada da esterno DS32720200, modello Lucerna 3326 LED 25W, unisce il fascino delle forme classiche delle tradizionali lanterne urbane a una tecnologia LED avanzata per un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, presenta un design elegante e dettagli curati, come la struttura a sezione quadrata e il diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Dotata di ottica in PMMA ad alte prestazioni e sistema di dissipazione termica ottimizzato, garantisce un’illuminazione uniforme con un flusso luminoso di 4050 lumen a 4000 K, riducendo il flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada funziona con alimentazione AC (220-240 V) e ha un’efficienza luminosa di 162 lm/W. È resistente agli agenti atmosferici (IP66) e agli urti (IK08), adatta a temperature da -30 a 40 °C, e include dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo della temperatura con rearme automatico. La sua durata è garantita per 100.000 ore con un mantenimento del flusso L90B10, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La finitura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per l’illuminazione urbana che coniuga estetica tradizionale e tecnologia moderna, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Lucerna Q9 FX

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

665 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada esterno LED 25W Lucerna 3326 IP66 RAL7021