Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32721000
Cod. Produttore
32721000
Cod. EAN
8012952090369

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3216 LED 27W CLD RAL7021
La Lucerna 3216 LED 27W rappresenta una soluzione di illuminazione urbana che coniuga il fascino delle classiche lanterne con la tecnologia LED più avanzata. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), è caratterizzata da un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a urti termici e meccanici, e da un’ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED, che offrono una potenza di 27 W, un flusso luminoso di 3390 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70. La luminaria è dotata di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con temperature da -30 °C a 40 °C. Il design richiama la tradizionale forma della lanterna urbana, rinnovata nei dettagli e disponibile con fissaggio a filo d’acciaio, senza funzioni di regolazione integrate. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è di classe B. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Lucerna R6 LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

480 mm

altezza/profondità

909 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lucerna LED 27W 3390lm 4000K IP66 esterni urbani