Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32698500
Cod. Produttore
32698500
Cod. EAN
8012952122442

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3214 LED 28W CLD RAL7021
La lampada da esterno Lucerna 3214 LED 28W si distingue per un design che reinterpreta in chiave moderna la classica forma delle antiche lanterne urbane, mantenendo un fascino tradizionale con dettagli curati come motivi floreali alla base e una struttura elegante. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite (RAL 7021), è dotata di un diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, resistente e autoestinguibile, e di un’ottica in PMMA ad alte prestazioni. Il sistema di dissipazione termica è progettato per garantire un funzionamento ottimale dei LED, assicurando lunga durata e alta efficienza luminosa. La lampada è alimentata in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V e offre un flusso luminoso di 2626 lumen con temperatura colore di 4000 K e un consumo di 27 W, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La protezione meccanica è elevata (IK08) e la resistenza agli agenti atmosferici è garantita da un grado di protezione IP66. Ideale per l’illuminazione urbana, si installa su colonne con diametro di 60 mm tramite fissaggio a rialzo. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, ed è fornita con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Lucerna LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

480 mm

altezza/profondità

909 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED esterno 28W 2626lm IP66 RAL7021 urbana