Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32698200
Cod. Produttore
32698200
Cod. EAN
8012952080018

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3213 JM-E 70 CNR-L ANTRACITE
Descrizione del produttore: Lampada da esterno LUCERNA modello 3213 JM-E, caratterizzata da un design moderno e finitura antracite che si integra perfettamente in ambienti esterni. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione contro gli agenti atmosferici, è ideale per illuminare giardini, vialetti o ingressi. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un'efficace diffusione della luce, con un'estetica elegante e funzionale. Adatta per installazioni elettriche esterne, combina estetica e praticità per valorizzare gli spazi all'aperto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K

tensione nominale

230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso