Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32722000
Cod. Produttore
32722000
Cod. EAN
8012952091014

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3209 Lucerna Q8
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 33 W
  • Flusso luminoso: 5320 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe II
Il lampione Lucerna 3209 LED da 34W è una soluzione di illuminazione urbana che unisce il fascino classico a tecnologie moderne per un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite (RAL 7021), è caratterizzato da un design tradizionale rivisitato nei dettagli, con un corpo resistente e un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, capace di resistere a urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 5320 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza di 161 lm/W, assicurando una luce uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata delle LED, con una vita utile stimata di 100000 ore. Il prodotto è progettato per montaggio a rialzo su pali da 60 mm di diametro, con protezione IP66 e resistenza agli urti meccanici IK08, adatto a condizioni ambientali da -30 a +40 gradi Celsius. Dispone di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e garantisce un fattore di potenza superiore a 0,9. La classe di isolamento è II e non prevede funzioni di controllo o regolazione integrate. L'etichetta energetica è di classe B e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa lampada rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica tradizionale e prestazioni tecnologiche avanzate per l'illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Lucerna Q8 LED asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 34W 5320lm 4000K IP66 per esterni urbani