Descrizione del prodotto
La lampada da esterno Lucerna 3206 Q6 rappresenta una perfetta sintesi tra design classico e tecnologia moderna per l'illuminazione urbana. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite RAL 7021, è dotata di un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a urti e shock termici, e ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV. Il sistema di dissipazione termica garantisce un funzionamento ottimale dei LED, assicurando elevata efficienza luminosa di 128 lm/W e una lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. La sorgente LED da 30W emette una luce uniforme a 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 70, riducendo il flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è progettata per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V, con protezione contro le sovratensioni secondo EN 61547 e classe di isolamento II. L’elevato grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 la rendono ideale per installazioni esterne in ambienti difficili. Le dimensioni compatte (450x450x665 mm) e il peso di 12,6 kg ne facilitano il montaggio a filo d’acciaio. La Lucerna 3206 Q6 unisce il fascino delle forme tradizionali a soluzioni tecniche avanzate per un’illuminazione efficiente e duratura degli spazi urbani. Descrizione del produttore: Lucerna Q6 LED