Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32692300
Cod. Produttore
32692300
Cod. EAN
8012952146523

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3202 LED 40W CLD RAL7021
Nella storia del design, il lampione Lucerna Q2 COB rappresenta una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione tecnologica. Riprende la classica forma della lanterna in vetro, simbolo storico delle città, rinnovandola con dettagli moderni e materiali di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, nel raffinato colore antracite. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm garantisce resistenza agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in alluminio anodizzato assicura un’efficiente distribuzione luminosa. La sorgente luminosa LED COB da 40 W emette una luce uniforme a 4000 K con un flusso luminoso di 3017 lumen, offrendo un’illuminazione urbana di alta qualità con un’efficienza di 75 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, e può operare in un ampio intervallo di temperature da -20 °C a 40 °C. L’installazione è semplice grazie all’attacco per pali da 60 mm e l’apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Lucerna Q2 COB unisce così il fascino senza tempo dei lampioni classici con la tecnologia LED più avanzata, garantendo durata, efficienza energetica e sicurezza nell’illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Lucerna Q2 LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 40W IP66 esterni urbano antracite