Descrizione del prodotto
Il lampione Lucerna Q2 COB rappresenta una raffinata reinterpretazione del design classico, unendo l'eleganza senza tempo delle lanterne tradizionali con la tecnologia LED più avanzata per l'illuminazione urbana. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici, che garantisce una luce uniforme e di alta qualità. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni delle LED COB Amber da 43 W, assicurando un'efficienza luminosa di 69 lm/W e un flusso luminoso di 2953 lumen con temperatura colore di 2200 K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Il prodotto è progettato per un montaggio su palo da 60 mm di diametro, con protezione IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali difficili, e garantisce un'elevata durata fino a 90.000 ore mantenendo un alto livello di efficienza luminosa. Inoltre, è dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni e controllo automatico della temperatura per una maggiore affidabilità e sicurezza. Il lampione unisce estetica e funzionalità, rappresentando una soluzione ideale per l'illuminazione pubblica che valorizza il fascino storico mantenendo un'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità energetica. Descrizione del produttore: Lucerna Q2 LED COB