Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32690000
Cod. Produttore
32690000
Cod. EAN
8012952080094

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3200 CDM-T 70 CNR-L ANTRACITE
Descrizione del produttore: Lampada LUCERNA 3200 CDM-T 70 CNR-L di colore antracite, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta qualità luminosa, questa lampada offre prestazioni affidabili e un design robusto, adatto a diversi ambienti e utilizzi tecnici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66