Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
400 W
diametro esterno
535 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
2000 K 2000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
E40
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
alluminio
classe di protezione
II
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te