Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32116400
Cod. Produttore
32116400
Cod. EAN
8012952560282

Informazioni di prodotto

LUCENTE 1101 SAP-E 250 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Portalampada con attacco E40 in alluminio, progettato per supportare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell’uso elettrico. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali. Questo portalampada è adatto per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile della lampada, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.

potenza della lampada

250 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

535 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20