› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

LUCE TO 260 E27 100W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB53224
Cod. Produttore LB53224
Cod. EAN 8012680133765

Informazioni principali

Luce to 260 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La LUCE TO 260 E27 in grigio rappresenta un elemento di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in contesti sia residenziali che commerciali. Il portalampada E27 consente una facile installazione e compatibilità con una vasta gamma di lampadine, offrendo flessibilità nella scelta dell'illuminazione. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa luce garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura grigia conferisce un tocco di stile contemporaneo, rendendola un'opzione ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica. Perfetta per ambienti interni, è la scelta ideale per creare atmosfere accoglienti e ben illuminate.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

112 mm

materiale della copertura

plastica strutturata

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

diametro esterno

265 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

adatto per fissaggio a soffitto

prestazioni del sistema

100 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

LUCE TO 260 E27 100W GRIGIO