› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

LUCE MINI TO 220 E27 60W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB53124
Cod. Produttore LB53124
Cod. EAN 8012680874095

Informazioni principali

Luce mini to 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La LUCE MINI TO 220 E27 GRIGIO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzata in un elegante grigio, questa lampada è perfetta per chi cerca un tocco di stile senza rinunciare alla funzionalità. Grazie al suo attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'intensità luminosa e il tipo di luce in base alle esigenze personali. La struttura è progettata per garantire una facile installazione e un'ottima diffusione della luce, rendendola ideale per spazi interni come soggiorni, camere da letto o uffici. La LUCE MINI TO è un'opzione eccellente per chi desidera un'illuminazione pratica e di design, capace di valorizzare ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

60 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

diametro esterno

225 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

resistenza agli urti

IK09

larghezza

103 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica strutturata

LUCE MINI TO 220 E27 60W GRIGIO