›

LUCE MINI OV 220 E27 60W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB53624
Cod. Produttore LB53624
Cod. EAN 8012680013715

Informazioni principali

Luce mini ov 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a luce mini con attacco E27, progettata per funzionare con lampadine da 60 watt. Il corpo compatto in colore grigio si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica. Ideale per installazioni che richiedono una fonte luminosa affidabile e di dimensioni ridotte, garantisce praticità e versatilità nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

lunghezza

148 mm

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

220 mm

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

resistenza agli urti

IK10

larghezza

103 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica strutturata

prestazioni del sistema

60 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

tensione nominale

220 V

LUCE MINI OV 220 E27 60W GRIGIO