› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

LUCE MINI OV 220 E27 60W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB53621
Cod. Produttore LB53621
Cod. EAN 8012680013708

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Attacco: E27
  • Tensione: 220V
  • Colore: Bianco
  • Tipo luce: Mini OV
  • Dimensioni: Compatta
  • Applicazione: Interni
  • Serie: AILMLB53621

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La luce mini ov 220 E27 bianco è un'illuminazione versatile e funzionale, perfetta per vari ambienti. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione di alta qualità, grazie alla sua sorgente luminosa E27, che garantisce un'ottima resa luminosa e un'installazione semplice. Il colore bianco della lampada conferisce un aspetto pulito e moderno, integrandosi facilmente in qualsiasi decorazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per offrire durabilità e resistenza. È ideale per l'uso in case, uffici o spazi commerciali, dove è necessaria un'illuminazione efficace e affidabile. La sua forma compatta consente di posizionarla in spazi ristretti senza compromettere l'efficacia luminosa. Scegli questa luce mini ov per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

103 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

materiale della copertura

plastica strutturata

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

220 mm

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

148 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK10

LUCE MINI OV 220 E27 60W BIANCO
€ 23,71 x 1 pz.
(pz.)