Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700572
Cod. Produttore
BIZ700572
Cod. EAN
3700420306740

Informazioni di prodotto

Lucchetto in ottone a combinazione, ideale per garantire sicurezza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con la combinazione numerica senza chiavi
  • Manutenzione minima e lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza senza necessità di chiavi
  • Risparmio energetico indiretto grazie alla robustezza e affidabilità
  • Combinazione personalizzabile per un accesso controllato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto in ottone con combinazione a tre cifre, ideale per garantire sicurezza e praticità. La struttura in ottone assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, mentre il meccanismo a combinazione elimina la necessità di chiavi, offrendo un utilizzo semplice e affidabile. Perfetto per proteggere armadietti, valigie o altre applicazioni dove è richiesta una chiusura sicura e funzionale. La sua forma compatta e il design robusto lo rendono un accessorio essenziale per chi cerca un sistema di sicurezza versatile e durevole. Descrizione del produttore: Lucchetto in ottone con codice, 30 mm. 3 numeri.

colore

Ottone

Larghezza della staffa

16 mm

Diametro della staffa

4,8 mm

Larghezza della serratura

30 mm

Materiale della serratura

Ottone

Altezza della staffa

26 mm

Materiale della staffa

Acciaio

Spessore del lucchetto

4,8 mm

Con chiusura a combinazione

Con serratura uguali

Produttore

Lucchetto ottone combinazione 30mm 3 numeri sicurezza accesso controllato