Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700571
Cod. Produttore
BIZ700571
Cod. EAN
3700420306733

Informazioni di prodotto

Lucchetto in ottone con chiave da 40 mm, ideale per garantire sicurezza con semplicità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla dimensione compatta
  • Risparmio di tempo con chiavi multiple incluse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente per maggiore durata e sicurezza
  • Design affidabile per protezione efficace

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto in ottone resistente con corpo compatto e arco in acciaio temprato, progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. Dotato di chiave, misura 40 mm, ideale per proteggere ambienti e materiali elettrici, assicurando affidabilità e praticità nell’uso quotidiano. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una protezione efficace contro tentativi di effrazione, rendendolo adatto a molteplici applicazioni. Descrizione del produttore: Lucchetto in ottone con chiave, 40 mm. Altezza anello: 23 mm. Prodotto consegnato con 3 chiavi.

colore

Ottone

Larghezza della staffa

23 mm

Diametro della staffa

6,3 mm

Larghezza della serratura

40 mm

numero di chiavi

3

Materiale della serratura

Ottone

Altezza della staffa

23 mm

Materiale della staffa

Acciaio

Spessore del lucchetto

6,3 mm

Con serratura uguali

Produttore

Lucchetto ottone 40 mm con chiave 3 pezzi sicurezza resistenza uso elettrico