Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230112
Cod. Produttore
BIZ230112
Cod. EAN
3700882116956

Informazioni di prodotto

Lucchetto compatto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in nylon leggero
  • Risparmio di tempo con chiave prigioniera che evita smarrimenti
  • Resistente alla corrosione e agli urti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con chiave isolata dall’anello in alluminio
  • Disponibile in diversi colori per identificazione rapida
  • Materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto di sicurezza con ansa in alluminio, progettato per garantire un blocco affidabile in ambienti industriali ed elettrici. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e alle sollecitazioni, mentre l'ansa in alluminio offre leggerezza e durabilità. Ideale per applicazioni di lockout/tagout, consente di isolare in modo sicuro componenti elettrici e macchinari durante interventi di manutenzione, prevenendo rischi di incidenti. Il lucchetto è fornito con chiave dedicata per un controllo esclusivo dell'accesso, assicurando la massima protezione e conformità alle normative di sicurezza. La sua costruzione è pensata per un utilizzo professionale, con attenzione alla sicurezza e all’affidabilità. Descrizione del produttore: Lucchetto per blocco, corpo in nylon e anello in alluminio, 38 mm, blu. Articolo compatto, leggero, resistente alla corrosione e agli urti. Chiave prigioniera fino alla chiusura del lucchetto. Chiave isolata dall'anello. Altri 2 colori disponibili.

colore

Blu

Larghezza della staffa

26 mm

Diametro della staffa

4,74 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Acciaio

Altezza della staffa

38 mm

Materiale della staffa

Alluminio

Spessore del lucchetto

4,74 mm

Con serratura uguali

Serie

Biz Consignation

Produttore

Lucchetto blocco compatto nylon e anello alluminio 38mm resistente corrosione uso elettrico blu