Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230111
Cod. Produttore
BIZ230111
Cod. EAN
3700882116949

Informazioni di prodotto

Il lucchetto BLBIZ230111 offre una soluzione affidabile e pratica per la sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al corpo compatto e leggero in nylon.
  • Resistente alla corrosione e agli urti, garantendo durata nel tempo.
  • Chiave isolata per una maggiore sicurezza durante l’installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici con chiave prigioniera.
  • Materiali di alta qualità che assicurano affidabilità e sicurezza.
  • Disponibile in più colori per una chiara identificazione e gestione.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto con ansa in alluminio da 38 mm, progettato per garantire un blocco sicuro e affidabile. Questo dispositivo è ideale per la gestione della sicurezza elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo. La struttura in alluminio assicura leggerezza e robustezza, mentre la chiave inclusa permette un controllo esclusivo dell’accesso. Perfetto per applicazioni di lockout/tagout, protegge efficacemente da manomissioni e incidenti durante le operazioni di manutenzione. Descrizione del produttore: Lucchetto per blocco, corpo in nylon e anello in alluminio, 38 mm, rosso. Articolo compatto, leggero, resistente alla corrosione e agli urti. Chiave prigioniera fino alla chiusura del lucchetto. Chiave isolata dall'anello. Altri 2 colori disponibili.

colore

Rosso

Larghezza della staffa

26 mm

Diametro della staffa

4,74 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Alluminio

Altezza della staffa

38 mm

Materiale della staffa

Alluminio

Spessore del lucchetto

4,74 mm

Con serratura uguali

Serie

Biz Consignation

Produttore

Lucchetto blocco ansa alluminio 38 mm corpo nylon resistente corrosione rosso sicurezza elettrico

€ 23,86 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info