Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230117
Cod. Produttore
BIZ230117

Informazioni di prodotto

Lucchetto di sicurezza in alluminio da 38 mm, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Chiave identica per tutti i lucchetti della serie, semplifica la gestione
  • Riutilizzabile per manutenzioni successive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie al materiale resistente
  • Risparmio energetico indiretto evitando manomissioni
  • Praticità nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto di sicurezza con corpo in alluminio resistente e arco da 38 mm, progettato per il blocco affidabile di dispositivi elettrici e impianti. Include chiave per un controllo esclusivo e sicuro dell’accesso. Ideale per applicazioni di lockout/tagout, garantisce protezione contro l’uso non autorizzato e contribuisce alla sicurezza sul lavoro. La struttura robusta e leggera assicura durabilità e facilità d’uso in ambienti industriali e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Lucchetto di sicurezza per blocco, con anello in alluminio 38 mm, rosso, con chiave identica, può essere aperto per manutenzione eseguita dalla stessa persona. Articolo molto pratico: stesse serrature e chiavi per tutti i lucchetti BIZ 230 117.

colore

Rosso

Larghezza della staffa

26 mm

Diametro della staffa

4,74 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Alluminio

Altezza della staffa

38 mm

Materiale della staffa

Alluminio

Spessore del lucchetto

4,74 mm

Con serratura uguali

Serie

Biz Consignation

Produttore

Lucchetto sicurezza alluminio 38 mm rosso con chiave identica per elettricisti e manutenzione