Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6075000
Cod. Produttore
6075000
Cod. EAN
4012196935956

Informazioni di prodotto

Passerella per corpi illuminanti 50x50x6000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passerella per corpi illuminanti, asolata, per il passaggio di cavi e per il montaggio di corpi illuminanti.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,36 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

2500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

850 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

500 NEWTON_METRO

Serie

LTS Series

Produttore

LTS 50 FS PROFILATO CORPI ILLUMINAN