Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162113
Cod. Produttore
162113
Cod. EAN
8010703752085

Informazioni di prodotto

LT 2 UN Varialuce universale
Descrizione del produttore: Dimmer universale a due moduli ideale per il controllo della luminosità di lampade a incandescenza e lampade dimmerabili a LED. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e una regolazione precisa della luce, permette di creare atmosfere personalizzate in ambienti residenziali e commerciali. Facile da installare, si adatta a diverse tipologie di impianti elettrici offrendo un'ottima compatibilità e un'efficienza energetica migliorata. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione versatile per il controllo dell’illuminazione.

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

potenza nominale

4 VA

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

profondità dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

21 mm

larghezza dell'apparecchio

42 mm