Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC061222105
Cod. Produttore
061222105
Cod. EAN
8054684005600

Informazioni di prodotto

Serie LSA22 - Delineatore antinebbia a 12Vac per posa autonoma, destra, senso unico
Descrizione del produttore: Classe identificativa secondo UNI EN1235: L2H-P1-C yellow 1-R0-A0-F1-O0-M3-T1-S0 (luce fissa).Lampada led diametro 100 mm con 65 led da 4 cd cadauno di colore ambra 590 nm a fascio stretto 30 °. Sul retro della testata è previsto un idoneo sistema di regolazione orizzontale e verticale del fascio luminoso con angolazione +/- 5°. Certificato 2852-CPR-0130. DOP 003.21. Alimentazione: 12Vac mediante quadro di comando per sistema antinebbia serie CSN. Applicazioni: Corsie stradali e autostradali. Rotonde,incroci, tratti pericolosi. Versioni: Sinistra a senso unico di marcia 3 catadiottri tondi diametro 80 mm (2 sul fronte ed 1 sul retro) color arancio, secondo normativa stradale; Destra a senso unico di marcia 1 catadiottro anteriore rettangolare dimensioni 5x18 cm colore arancio secondo normativa stradale; Destra a doppio senso di marcia 2 catadiottri (1 anteriore colore rosso e 1 posteriore colore bianco) rettangolari di dimensioni 5x18 cm, secondo normativa stradale. Esecuzione: Con piede munito di codolo per innesto su tubo 45x45 infisso nel terreno - Lato DX senso unico. Adatto per essere collegato a sistemi di telegestione per funzionamento lampeggiante per segnalazioni di pericolo e continuo per la realizzazione di una guida luminosa antinebbia. Conforme alla norma UNI EN 12352:2006 con marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d.CPR). Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 4082 e N. 394.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

125 mm

altezza

1280 mm

portalampada

Altro

potenza

5,4 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,45 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

colore calotta

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

12 ... 12 V

Funzione lampeggiante

Produttore

DKC

Delineatore antinebbia LSA22 12Vac LED 65x4cd ambra fascio stretto per corsie stradali senso unico dx