Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710297
Cod. Produttore
BIZ710297
Cod. EAN
3700420324867

Informazioni di prodotto

Set di aste filettate di alta qualità, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura precisa
  • Risparmio di tempo con forniture complete di dadi e rondelle

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo dell’ancoraggio
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto composto da 10 aste filettate di dimensioni 10x110 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e affidabili. Realizzate in materiale resistente, queste aste garantiscono durata e stabilità nelle installazioni, facilitando il montaggio di componenti elettrici e strutture di supporto. La filettatura uniforme assicura una presa sicura e una facile regolazione. Descrizione del produttore: Set di 10 barre filettate Ø 10 x 110 mm fornite con 10 dadi e 10 rondelle.

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

110 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con filettatura esterna

Produttore

Set 10 aste filettate Ø10x110 mm con dadi e rondelle per installazioni rapide e sicure