Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710316
Cod. Produttore
BIZ710316
Cod. EAN
3700420324850

Informazioni di prodotto

Set di 10 setacci 16 x 85 mm per ancorante chimico, ideale per fissaggi pesanti in materiali cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con vari tipi di materiali cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi sicuri e duraturi
  • Maggiore affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a installazioni stabili e ottimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotti di 10 filtri in materiale resistente, progettati per garantire un'efficace filtrazione e protezione negli impianti elettrici. Il design a griglia permette un flusso ottimale dell'aria o dei liquidi, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni che richiedono componenti di filtrazione robusti e performanti. Descrizione del produttore: Set di 10 setacci 16 x 85 mm per ancorante chimico, utile per fissaggi pesanti in materiali cavi

materiale

Altro

dimensione della filettatura metrica

16

Profondità di ancoraggio effettivo

85 mm

Produttore

Setacci 16x85 mm per ancorante chimico 10 pezzi fissaggi pesanti materiali cavi