Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33026500
Cod. Produttore
33026500
Cod. EAN
8012952146578

Informazioni di prodotto

LOTO 3345 LED 31W CLD GRAFITE
Luminaria a LED per esterni DS33026500, modello Loto 3345 LED 31W, caratterizzata da un design innovativo ispirato alla natura che si integra perfettamente in contesti urbani storici e contemporanei, aree verdi, pedonali e stradali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La tecnologia LED garantisce un flusso luminoso di 3632 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 117 lm/W, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La potenza assorbita è di 31 W, con un ciclo di vita stimato di 90.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono la luminaria adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20 a 40 °C. Il sistema include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il prodotto è disponibile nel colore grafite con finitura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Adatta per il montaggio su colonne da 60 mm di diametro, è ideale per l’illuminazione stradale, ciclabile e urbana, garantendo qualità, efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Loto 6 - COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Luminaria LED 31W 4000K IP66 per esterni urbani