Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33026573
Cod. Produttore
33026573
Cod. EAN
8012952146592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 6 - COB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 31 W
  • Flusso luminoso: 3934 lm
  • Indice resa cromatica: amber
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxPxA): 585x565x650 mm
Loto 3345 31W CLD GRAF LED AMBRA è un apparecchio di illuminazione urbana che unisce innovazione tecnologica e design ispirato alla natura, ideale per valorizzare spazi pubblici, aree verdi, zone pedonali e strade urbane. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura durabilità e resistenza agli shock termici e meccanici. La sorgente luminosa LED COB ambra da 31 W offre un flusso luminoso di 3934 lumen con temperatura colore calda di 2200 K, alta efficienza luminosa di 127 lm/W e basso flicker per una luce uniforme e sicura. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata del LED fino a 90000 ore. Il prodotto è studiato per il montaggio su pali con diametro di 60 mm, con finitura in colore grafite resistente a corrosione e raggi UV. Dotato di connettore impermeabile, valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni, è conforme alle normative CE e garantito 5 anni. La sua estetica moderna e raffinata si integra armoniosamente in contesti urbani storici e contemporanei, esprimendo qualità, efficienza e benessere visivo. Descrizione del produttore: Loto 6 - COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione urbana LED 31W ambra corpo grafite