Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33025000
Cod. Produttore
33025000
Cod. EAN
8012952135503

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 5
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2930 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Classe isolamento: Classe II
Loto 3344 LED 26W è una soluzione di illuminazione urbana all'avanguardia, progettata per unire innovazione tecnologica e design ispirato alla natura. Il corpo in alluminio pressofuso presenta una sezione aerodinamica con alette di raffreddamento integrate, garantendo resistenza e ottima dissipazione del calore per una lunga durata dei LED. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento è stabile ai raggi UV e alle alte temperature. Con un flusso luminoso di 2930 lumen a 4000 K e una potenza di 26 W, offre un'efficienza luminosa di 113 lm/W e un basso flicker per una luce uniforme e sicura. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo integrato della temperatura. Adatto per montaggio su palo da 60 mm, è ideale per contesti urbani, aree verdi e pedonali, con un design che valorizza gli spazi circostanti. La finitura grigia con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Classe di protezione IP66 e IK09, temperatura operativa da -30 a 40 °C, sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia di 5 anni completano le caratteristiche di questo prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Loto 5 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 26W 2930lm IP66 IK09 per esterni urbani grigia