Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33025100
Cod. Produttore
33025100
Cod. EAN
8012952135510

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2930 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione IP: 66
  • Resistenza urti: IK09
  • Fattore di potenza: >=0.9
  • Serie: Loto 5
Loto 3344 LED 26W è un apparecchio di illuminazione all'avanguardia progettato per l'illuminazione urbana, ideale per contesti storici, contemporanei, aree verdi, pedonali e di traffico veicolare. Realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la superficie esposta al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'elevata durata e prestazioni ottimali dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano un'emissione luminosa uniforme e resistente a urti e shock termici. Con una potenza di 26W, flusso luminoso di 2930 lumen e temperatura colore di 4000K, offre un'efficienza luminosa di 113 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è progettato per tensione AC 220-240V, con protezione contro le sovratensioni e controllo integrato della temperatura. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grafite. Classe di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. Disponibile per montaggio su palo di diametro 60 mm, con funzioni CLD PROG integrate e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Loto 5 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 26W 2930lm 4000K esterni grafite