Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33024200
Cod. Produttore
33024200
Cod. EAN
8012952129267

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 4 - T3 asimmetrico
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 7080 lm
  • Classe di isolamento: Classe II
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Temperatura di esercizio: -30°C a 40°C
Il corpo illuminante DS33024200, modello 3343 - Loto 4 - T3 asimmetrico, rappresenta una soluzione avanzata di illuminazione urbana caratterizzata da un design ispirato alla natura, che si integra armoniosamente in contesti sia storici che contemporanei, aree verdi, pedonali e di traffico veicolare. Realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico a bassa esposizione al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce durabilità e resistenza. L’ottica in PMMA ad alta performance e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicurano una luce uniforme e di alta qualità. L’illuminazione è fornita da sorgenti LED da 64W con temperatura colore 4000 K e un flusso luminoso di 7080 lumen, con un’efficienza luminosa di 136 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Il dispositivo è progettato per un funzionamento efficiente e sicuro, con protezione contro le sovratensioni, controllo integrato della temperatura e un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni elevate. La finitura grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1 e dispone di classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. La temperatura operativa varia da -30 °C a +40 °C. L’installazione è prevista su pali con diametro 60 mm. Questa soluzione innovativa con tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente, sostenibile e di alta qualità per migliorare la sicurezza e il comfort visivo negli spazi urbani. Descrizione del produttore: Loto 4 - T3 asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 64W 4000K grigio per esterni urbani