Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33024300
Cod. Produttore
33024300
Cod. EAN
8012952129274

Informazioni di prodotto

LOTO 3343 LED 64W CLD GRAF
Loto 3343 LED 64W è un apparecchio di illuminazione stradale e urbana che rappresenta l’avanguardia tecnologica nel settore dell’illuminazione elettrica. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico e resistente, è dotato di ottiche LED ad alto rendimento con diffusore in vetro temperato, garantendo una luce uniforme e di alta qualità a 4000 K con un flusso luminoso di 7080 lumen e un’efficienza luminosa di 136 lm/W. Il sistema integra funzioni di controllo e regolazione, protezione contro sovratensioni e ridotto flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è progettata per resistere agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), con un ciclo di verniciatura resistente alla corrosione e ai raggi UV, ideale per installazioni su pali da 60 mm. Il design ispirato a forme naturali si adatta armoniosamente a contesti urbani storici e moderni, offrendo prestazioni elevate con un consumo energetico ottimizzato e una lunga durata garantita. Descrizione del produttore: Loto 4 - T3 asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 64W 7080lm urbano esterni IP66 IK09