Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33024100
Cod. Produttore
33024100
Cod. EAN
8012952129250

Informazioni di prodotto

LOTO 3343 LED 24W CLD GRAFITE
Loto 3343 LED 24W è un innovativo apparecchio di illuminazione per esterni, progettato per offrire una qualità luminosa eccellente e un design distintivo ispirato alla natura. Realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e un'efficienza ottimale delle sorgenti LED da 24W. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA assicura prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Questo apparecchio è dotato di un sistema di dissipazione termica avanzato, protezione contro le sovratensioni e controllo integrato della temperatura, per un funzionamento sicuro e affidabile. La finitura in colore grafite con verniciatura a polvere conferisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, rendendolo adatto a contesti urbani storici e contemporanei, aree verdi, piste ciclabili e zone pedonali. La lampada inclusa emette una luce uniforme a 4000 K con un flusso luminoso di 3650 lumen e un’efficienza di 152 lm/W, garantendo sicurezza visiva e risparmio energetico. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è garantito per 5 anni. Adatto per montaggio su pali da 60 mm di diametro, rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Loto 4 - T3 asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 24W 3650lm IP66 esterni urbani