Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33023200
Cod. Produttore
33023200
Cod. EAN
8012952129229

Informazioni di prodotto

LOTO 3342 LED 52W CLD GREY
Loto 3342 LED 52W è un apparecchio di illuminazione urbana all'avanguardia, progettato per offrire un'elevata efficienza luminosa con consumi energetici ottimizzati grazie alla tecnologia LED da 52 watt. Il corpo in alluminio pressofuso presenta un design aerodinamico con una superficie ridotta all'esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate, garantendo durata e resistenza anche in condizioni ambientali difficili. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento offre una distribuzione asimmetrica della luce, ideale per piste ciclabili e aree urbane. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni, controllo integrato della temperatura e valvola anticondensa, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e un flusso luminoso di 7080 lumen a 4000 K, garantendo luce uniforme e bassa emissione di flicker per una maggiore sicurezza visiva. La finitura grigia con verniciatura a polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza EN60598-1, con grado di protezione IP66 e IK09, e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Loto 3 - T2 ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 52W 7080lm ciclabile esterni grigio