Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33023100
Cod. Produttore
33023100
Cod. EAN
8012952129212

Informazioni di prodotto

LOTO 3342 LED 24W CLD GRAFITE
Loto 3342 LED 24W è un innovativo apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire elevate prestazioni e un design distintivo ispirato alla natura. Realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'efficace dissipazione del calore per una lunga durata delle LED. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA è progettata per alte temperature e radiazioni UV. La lampada LED integrata da 24 W emette un flusso luminoso di 3650 lumen con temperatura colore di 4000 K e resa cromatica CRI 70, offrendo un’illuminazione asimmetrica ideale per piste ciclabili e aree urbane. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni, controllo integrato della temperatura e sistema anticondensa. La finitura in colore grafite, con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, conferisce robustezza e durata anche in ambienti esterni difficili. Il design moderno e funzionale si adatta perfettamente a contesti urbani storici e contemporanei, garantendo sicurezza visiva grazie a un flicker molto limitato e un’efficienza luminosa di 152 lm/W. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a diverse condizioni climatiche, con un intervallo di temperatura d’esercizio da -30 °C a 40 °C. L’installazione è semplice grazie al connettore stagno e alla predisposizione per pali di diametro 60 mm. La garanzia post-vendita è di 5 anni, mentre il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica C. Descrizione del produttore: Loto 3 - T2 ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione urbana LED 24W 3650lm IP66 grafite pista ciclabile