Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33023000
Cod. Produttore
33023000
Cod. EAN
8012952129205

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 3
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 24 W
  • Flusso luminoso: 3650 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxPxH): 585x565x650 mm
Loto 3342 rappresenta l'avanguardia nell'illuminazione urbana, combinando innovazione e tecnologie LED di alta qualità per garantire un'illuminazione efficiente e performante. Questo apparecchio da esterno, con design ispirato alla natura, si integra armoniosamente in contesti urbani storici e contemporanei, aree verdi, piste ciclabili e zone pedonali. Realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento, dispone di un diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. L'ottica asimmetrica consente una distribuzione luminosa ottimale con un flusso di 3650 lumen e una potenza assorbita di 24 W, garantendo un'efficienza luminosa di 152 lm/W. Il sistema di dissipazione termica assicura lunga durata e prestazioni elevate delle LED, con una vita utile di 100000 ore. Il corpo verniciato in poliestere grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni e controllo integrato della temperatura, il prodotto offre sicurezza e affidabilità con classe di isolamento II e grado di protezione IP66. Adatto a montaggio su pali da 60 mm di diametro, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso flicker per maggiore comfort visivo e sicurezza. Certificato CE e ENEC, con classe energetica C e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Loto 3 - T2 ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 24W esterno grigio Loto 3342