Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33021300
Cod. Produttore
33021300
Cod. EAN
8012952128444

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 7170 lm
  • Indice di resa cromatica (CRI): 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
L'illuminazione urbana DS33021300 rappresenta una soluzione all'avanguardia per l'illuminazione di città moderne, spazi pubblici e aree residenziali. Questo apparecchio a LED da 52W offre un'ottima efficienza luminosa con un flusso luminoso di 7170 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e di qualità grazie alla tecnologia Low Flicker, che riduce lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza l'esposizione al vento, mentre il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. La finitura in vernice poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, conferisce al prodotto una lunga durata anche in ambienti esterni difficili. La lampada è integrata, con una protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un sistema di controllo integrato CLD PROG. L'installazione è facilitata dal connettore impermeabile e dalla predisposizione per pali con diametro di 60 mm. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Il design ispirato alla natura, con forme che ricordano una pianta, si integra armoniosamente in contesti urbani storici e contemporanei, pedonali e veicolari, valorizzando gli spazi con un'illuminazione di qualità e sostenibile. Descrizione del produttore: Loto 1 - diffondente trasparente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 52W 7170lm IP66 IK09 per esterni urbani residenziali