Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33021400
Cod. Produttore
33021400
Cod. EAN
8012952136326

Informazioni di prodotto

LOTO 3340 LED 24W CLD GREY
Descrizione del produttore: Loto 2 - diffondente satinato

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C