Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33021000
Cod. Produttore
33021000
Cod. EAN
8012952128413

Informazioni di prodotto

LOTO 3340 LED 24W CLD GREY
L'innovativo apparecchio di illuminazione DS33021000, modello 3340 Loto 1, si distingue per il design ispirato alla natura che si integra perfettamente in contesti urbani storici e contemporanei, aree verdi, zone pedonali e traffico veicolare. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura robustezza termica e meccanica, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il sistema LED da 24W offre un flusso luminoso di 3730 lumen con efficienza di 155 lm/W e temperatura colore di 4000 K, garantendo luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo è progettato per un funzionamento affidabile in un ampio range di temperature da -30 a 40 °C, con protezione contro le sovratensioni e controllo integrato. La finitura grigia è realizzata con verniciatura a polvere resistente alla corrosione salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'installazione è semplice grazie al connettore impermeabile e al fissaggio per pali da 60 mm di diametro. Questo prodotto rappresenta una soluzione di illuminazione efficiente, durevole e di qualità elevata per l'illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Loto 1 - diffondente trasparente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 24W 3730lm IP66 grigio esterni urbani