Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42118300
Cod. Produttore
42118300
Cod. EAN
8012952135015

Informazioni di prodotto

LORD 1757 LED 20W CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lampada LED da 20 watt con design compatto e moderno, ideale per l'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una luce chiara e uniforme. Adatta per ambienti interni, offre prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità superiore, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Il corpo compatto e il colore grafite si integrano facilmente in diversi contesti, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per esigenze di illuminazione professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

con corpo luminoso