Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42118200
Cod. Produttore
42118200
Cod. EAN
8012952135008

Informazioni di prodotto

LORD 1757 LED 20W CLD CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada LED LORD 1757 da 20W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e uniforme. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Questa soluzione è perfetta per chi cerca prestazioni affidabili con un consumo ridotto, combinando funzionalità e praticità in un prodotto versatile.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65