Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42118000
Cod. Produttore
42118000
Cod. EAN
8012952118506

Informazioni di prodotto

LORD 1757 MASTERLED 12W CLD CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada LED LORD da 10 watt con luce calda, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme. La tonalità di luce bianca calda crea un ambiente confortevole, rendendo questo prodotto adatto sia per uso domestico che professionale nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

portalampada

E27

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65