›

LNB DCSS WHITE 16 PORTE

Cod. Rexel OFFL13-205
Cod. Produttore 13-205
Cod. EAN 8017152132055

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Porte: 16
  • Tipo: LNB DCSS
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Ricezione satellitare
  • Installazione: Impianti professionali
  • Serie: OFFL13-205
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL13-205, identificato come LNB DCSS WHITE 16 PORTE, è un componente di alta qualità progettato per applicazioni di ricezione satellitare. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una finitura di colore bianco che si integra facilmente in sistemi di ricezione moderni. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e la presenza di 16 porte lo rendono ideale per installazioni di grandi dimensioni e sistemi complessi. La progettazione accurata assicura un'eccellente ricezione del segnale, con caratteristiche tecniche che favoriscono una distribuzione stabile e senza interferenze. Questo modello si distingue per l'efficienza nel trasferimento del segnale e la facilità di integrazione in impianti di ricezione satellitare di livello professionale. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli conferiscono al prodotto una lunga durata e prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL13-205, identificato come LNB DCSS WHITE 16 PORTE, è un componente di alta qualità progettato per applicazioni di ricezione satellitare. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una finitura di colore bianco che si integra facilmente in sistemi di ricezione moderni. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e la presenza di 16 porte lo rendono ideale per installazioni di grandi dimensioni e sistemi complessi. La progettazione accurata assicura un'eccellente ricezione del segnale, con caratteristiche tecniche che favoriscono una distribuzione stabile e senza interferenze. Questo modello si distingue per l'efficienza nel trasferimento del segnale e la facilità di integrazione in impianti di ricezione satellitare di livello professionale. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli conferiscono al prodotto una lunga durata e prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi.
LNB DCSS WHITE 16 PORTE