Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09742
Cod. Produttore
B09742
Cod. EAN
8015892097429

Informazioni di prodotto

LM 50X20 W TERM. MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura termica mini di dimensioni compatte 50x20 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per proteggere e isolare componenti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni discrete e funzionali.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 50x20 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO