Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT1010KIT
Cod. Produttore
NT1010KIT
Cod. EAN
8005543677568

Informazioni di prodotto

LL - Starter kit tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire luci, prese e monitorare l\'energia per evitare il black-out al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente composto da: N°1 gateway art. NT4510C (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo), N°3 deviatori connessi art. NT4003C, N°1 relè luci connesso art. 3584C, N°1 dimmer connesso art. NT4411C, N°2 moduli per presa connessa art. NT4531C, N°1 modulo gestione carichi DIN connesso art. FC80GCS. Dispositivi con cover di colore grigio Tech.

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

interfacce multiple

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

sistema bus radio

interfaccia radio

aggiornabile

tensione d’esercizio

240

radio bidirezionale

visualizzazione

Produttore

LL - STARTER KIT TECH