Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN2010KIT
Cod. Produttore
N2010KIT
Cod. EAN
8005543677582

Informazioni di prodotto

LL - Starter kit Tapparelle bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le tapparelle ed una lampada composto da: N°1 gateway art. N4510C (con comando entra/esci radio da incasso un modulo), N°5 comandi per tapparelle connesse art. N4027C e N°1 deviatore connesso art. N4003C. Dispositivi con cover di colore bianco Light.

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

interfacce multiple

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

sistema bus radio

interfaccia radio

aggiornabile

tensione d’esercizio

240

radio bidirezionale

visualizzazione

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - STARTER KIT TAPPARELLE BIANCO