Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4003CW
Cod. Produttore
NT4003CW
Cod. EAN
8005543642184

Informazioni di prodotto

Comando luci wireless

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luci wireless per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati all'impianto di illuminazione. Installazione a muro tramite adesivi riposizionabili o su scatola da incasso. Dotato di LED integrato per la segnalazione di batteria scarica e pulsante RESET nascosto per il ritorno alle impostazioni di fabbrica. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless auto-adattativa e sicura (AES 128), conforme allo standard IEEE 802.15.4. Realizzato con materiali resistenti, autoestinguenti e privi di alogeni, adatto a temperature d’uso da +5°C a +45°C. Disponibile nei colori bianco, argento e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando luci wireless 2 moduli con LED segnalazione, installazione superficiale o incasso, batteria 8 anni