›

LL - CARIC. USB C+C 1M BIANCO 20W P

Cod. Rexel BTIN4192CC
Cod. Produttore N4192CC
Cod. EAN 8005543819104

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Potenza: 20 watt
  • Tipologia porte: Doppia USB-C
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Uso: Ricarica rapida
  • Compatibilità: Smartphone, tablet
  • Design: Compatto e pratico
  • Serie: BTIN4192CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore USB con doppia porta di tipo C, dotato di cavo integrato da 1 metro. Realizzato in colore bianco, offre una potenza di 20 watt per una ricarica rapida e efficiente dei dispositivi elettronici. Ideale per chi necessita di un'alimentazione affidabile e compatta per smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili con USB-C. Design pratico e funzionale per un utilizzo quotidiano.
LL - CARIC. USB C+C 1M BIANCO 20W P