›

LL - CARIC. USB A+C 1M ANTRACITE 20

Cod. Rexel BTIL4192AC
Cod. Produttore L4192AC
Cod. EAN 8005543819050

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5V
  • Corrente: 3A totale
  • Uscite: USB A+C doppia
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Colore: Antracite
  • Protezione: Sicurezza integrata
  • Serie: BTIL4192AC
  • Compatibilità: Smartphone e tablet

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore USB con doppia uscita A e C, ideale per ricaricare dispositivi elettronici in modo rapido ed efficiente. Il cavo lungo 1 metro offre comodità e flessibilità nell’uso quotidiano. Il design in colore antracite si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un aspetto moderno e discreto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è perfetto per chi necessita di una soluzione pratica e funzionale per l’alimentazione di smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili con USB.
LL - CARIC. USB A+C 1M ANTRACITE 20