Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6221084
Cod. Produttore
6221084
Cod. EAN
4012196164592

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKS 40 FT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: fissaggio passerelle
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio di passerelle a traversini.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

LKS 40 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO