Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6247113
Cod. Produttore
6247113
Cod. EAN
4012196312139

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: DIN 4102 parte 12
  • Dimensioni: 60100 (LKM 60100)
  • Sistema: Canale completo con coperchio
  • Collegamento equipotenziale: Integrato senza accessori
  • Certificazioni: Testato per protezione antincendio
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale completo di coperchio e base. Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori. Il canale portacavi del tipo LKM 60100 è testato come sistema di posa per mantenimento funzionale conforme a DIN 4102 parte 12. Attenzione ai tipi di cavi testati nell'ambito dei sistemi di protezione antincendio BSS!

colore

Zinco

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

numero di pareti divisorie innestabili

1

Sezione utilizzabile

6038 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

Adatto per l'integrità del circuito

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM

Produttore

LKM60100FS CANALE PORTACAVI